アズワン
収縮チューブセット HSシリーズ
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
長さ(mm)
160
色
黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)
径(Φmm)
2
収縮前内径(Φmm)
2
最高使用温度(℃)
125
収縮温度
70℃(110℃で完全収縮)
アズワン品番
65-9135-80
入数
1箱(6色×4本 計24本)
収縮率
2:1
最低使用温度(℃)
-55
最大定格電圧(V)
600
内容量
1箱(24本)
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66347105
HS020024OC-160*2
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください