モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極
Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 12 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8836
アズワン品番65-7657-50
内容量1個