基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 5個入

基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:AMPMODU System 50 コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.34インチ●幅:0.58インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0443 アズワン品番65-7655-75 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66350404 487545-3
1,530
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする