基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入

基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0209 アズワン品番65-7553-62 内容量1セット(16個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66357359 IPBT-108-H1-T-D-RA-K
10,700
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする