SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
66357359
品番
IPBT-108-H1-T-D-RA-K
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0209
アズワン品番
65-7553-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表