Raspberry Pi WAVESHAREシリーズ

Raspberry Pi WAVESHAREシリーズ アズワン Raspberry Pi WAVESHAREシリーズ アズワン

Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。

仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16g アズワン品番67-0398-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66359565 WAVESHARE-19588
3,750
3,740
4,114 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする