バックシェル シェルサイズ:12/14

バックシェル シェルサイズ:12/14 AMPHENOL

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ

仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8740 アズワン品番65-7656-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66386594 M85049/60-1W14
2,730
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする