充電式油圧圧着工具 EA539シリーズ

充電式油圧圧着工具 EA539シリーズ アズワン

JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。

仕様●圧着範囲:2~14mm2●バッテリー:14.4V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:19.6kN●サイズ:335×305×75mm(バッテリ含む)●重量:2.6kg(バッテリ含む)●付属品:バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース●JIS C 9711適合品●裸圧着端子及びスリーブ用●アタッチメント別売 アズワン品番65-9263-47 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66391704 EA539PD-10A
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66391704 EA539PD-10A 70273247 EA539PD-10A 画像準備中 [充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ 1台 220,000 税込242,000 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする