コロタップ(780)P1PM T300PM101JBMシリーズ
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。
改善された刃先処理です。
統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。
性能を向上する改善されたフルート形状です。
タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8288
アズワン品番65-8248-16
内容量1本