曜日別特売

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ - アズワンACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ - アズワンACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ - アズワン

2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。

仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-51内容量1個
注意
※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。
※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66393357HKN-J2
370
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする