基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 220個入

基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 220個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1トレイ(220個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3180 アズワン品番65-7582-68 内容量1セット(220個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66393664 61301421821
22,600
21,980
24,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする