T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2300055Eシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2300055Eシリーズ サンドビック

幅:3.0mm

仕様●勝手:左●チップサイズ:30●la:3●re:0.2●先端逃げ角:5●コード番号:571-1282 アズワン品番65-8194-57 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66400016 L151.2300055E
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする