曜日別特売

Timer Camera M5STACK-U082シリーズ

Timer Camera M5STACK-U082シリーズ - M5StackTimer Camera M5STACK-U082シリーズ - M5Stack

電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。
スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー

仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大画素数:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10ビット RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45 fps●VGA(640x480):60 fps●QVGA(320x240):120 fps●視野角:66.5°●バッテリ:140mAh●重量:15g●寸法:48×24×15mm●【ピン配置】●カメラインターフェースピン配置●インターフェース:カメラピン:TimerCamera●SCCBクロック:SIOC:IO23●SCCBデータ:SIOD:IO25●システムクロック:XCLK:IO27●垂直同期:VSYNC:IO22●水平基準:HREF:IO26●ピクセルクロック:PCLK:IO21●ピクセルデータビット0:D0:IO32●ピクセルデータビット 1:D1:IO35●ピクセルデータビット 2:D2:IO34●ピクセルデータビット 3:D3:IO5●ピクセルデータビット 4:D4:IO39●ピクセルデータビット 5:D5:IO18●ピクセルデータビット 6:D6:IO36●ピクセルデータビット 7:D7:IO19●カメラリセット:RESET:IO15●カメラ電源ダウン:PWDN:-1●電源3.3 V:3V3:3V3●グランド:GND:GND●【GROVEインターフェース】●Grove:TimerCamera●SCL:IO13●SDA:IO4●5V:5V●GND:GND●【LED インターフェース】●LED:TimerCamera●LED_Pin:IO2●【BAT インターフェース】●BAT:TimerCamera●BAT_ADC_Pin:IO33●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●-ESP32●-OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●EasyLoader(ダウンロード)●- Windows●- MacOS●TimerCamera X-Arduinoサンプル●TimerCamera X ソースコード●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera X ×1●LEGO互換アダプタ ×1●Wall-1515(壁取付アタッチメント)×1●Type-C USBケーブル(20cm)×1●【用途】●定期的な写真撮影●リモートビデオモニターアズワン品番67-0383-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66400515M5STACK-U082-X
4,760
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする