Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41

Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed Studio Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed Studio

SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー
Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。
複数測定の場合は3-in-1
低消費電力
Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。
400~5

仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 アズワン品番67-0397-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66404600 101020952
12,500
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする