ドワーフ ライトグリーン TB-437シリーズ
ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
患者様の私物や小物類の収納に便利な引出式の脱衣カゴを標準装備。
ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 仕様
- ●カラー:ライトグリーン●サイズ:幅65×長さ180×高さ40cm●重量:35kg●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:無孔
- アズワン品番
- 65-8540-69
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ


























