コロミル327 溝入れ加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327Rシリーズ

コロミル327 溝入れ加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327Rシリーズ サンドビック

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。
チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。
フライスでの溝入れ加工用。

仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:1.5●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:3●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7388 アズワン品番65-8138-31 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66413045 327R122230015RM
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする