ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ

ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ - サンハヤトミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ - サンハヤトミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ - サンハヤト

170極の端子があるブレッドボード
約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。
ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。
裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることが

仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:白色●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありませんアズワン品番67-0394-16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66420219SJB-17WHX5
2,570
2,498
2,748(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする