丸型コネクタ レセプタクル 6極

丸型コネクタ レセプタクル 6極 AMPHENOL

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8067 アズワン品番65-7490-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66422425 D38999/20FA35PN
16,700
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする