曜日別特売

照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ - エスコ

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。

仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプアズワン品番65-9278-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66433135EA761XD-22
オープン
18,300
20,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする