丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:25 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 48mm x 48mm 重量:34

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7616 アズワン品番65-7518-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66442795 M85049/88-25Z03
13,400
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする