枠式ターンバックル両オーフ TB-E/E 011A2シリーズ
1回転で左右同時に締付けが行えます。
海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
仕様●使用荷重(kN):3.9●ねじ径:W3/8●枠長l(mm):150●ねじ長S(mm):70●Lmin(mm):220●Lmax(mm):320●穴径b(mm):16●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。●原産国:日本●コード番号:387-2217
アズワン品番67-2304-83
内容量1個