丸型コネクタ レセプタクル 10極

丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL

仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8109 アズワン品番65-7492-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66460435 D38999/24FC98PN
334,000
329,800
362,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする