DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAI-4-FIX WHシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAI-4-FIX WHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタです。 Terminal Block のカラーは白です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ

仕様●コード番号:201-4756●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃ 幅(mm)5.8 白(RAL 9010) 高さ(mm)5.8 質量(g)2.46(梱包を含む)/2.44(梱包を含まない)[1個あたり] 種類テストアダプタ 極数1 奥行(mm)51.5 シリーズPAI-4-FIX WH 接続方式プラグイン接続 材質(絶縁体)PA 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材銅合金 ピン径(Φmm)2.4 難燃性(UL94)V0 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)10 アズワン品番65-7750-06 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 直径(mm)5.8 最大電圧(V)250 挿抜回数1 併用可能製品Terminal Blocksの場合 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66466839 3032797
5,220
5,198
5,718 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする