WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 電気材料 WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入 注文コード 66468257 仕様●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9408 アズワン品番65-7484-12 内容量1セット(200個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 613016143121 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66468257 613016143121 ¥64,800 ¥63,980 ¥63,980 ¥70,378 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 税込¥3,298~ ¥2,998~ バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット) 税込¥2,088~ ¥1,898~ バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット) 税込¥2,198~ ¥1,998~ バインディングポスト はくでん 税込¥362 ¥329 セーフティターミナル 4mm はくでん 税込¥318 ¥289 丸型端子(R型) オーム電機 税込¥252~ ¥229~ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥208~ ¥189~ 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 バスケットへ バナナプラグ 保護カバー付き はくでん 税込¥824 ¥749 バナナプラグ メス型 はくでん 税込¥637 ¥579 バスケットへ バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん 税込¥758 ¥689 スパイラルスリーブ 共立電機 税込¥329~ ¥299~ ケーブルしばり紐 共立電機 税込¥8,468~ ¥7,698~ サランロープ 共立電機 税込¥107 ¥97 AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 税込¥6,268~ ¥5,698~ AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 税込¥6,268~ ¥5,698~ 埋込テレホンモジュラジャック(6極4心)(フル端子)(ブラック) Panasonic(パナソニック) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットグレー) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品