613016143121 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK 66468257

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
66468257
品番
613016143121
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様
●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9408
アズワン品番
65-7484-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする