P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 - 東京計装

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。

仕様
●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番
65-9087-41
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475074P-010-LO-4N-R2
25,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする