8/23より値下げ!現場を応援
1584745 ソケットインサート HCシリーズ フエニックス・コンタクト 66488688

ソケットインサート HCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66488688
品番
1584745
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)値下げ
6,298

Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、32 種類のポジションに対応します。プラスチックコーディングプロファイルの圧着接続方式に使用されます。このインサートはコード化できます。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix C

仕様
●極数:32●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●定格電圧:500 V ac●コード番号:201-6191
アズワン品番
65-7740-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする