ねじインサート MSシリーズ

ねじインサート MSシリーズ Festo

Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G 1 1/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 400 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1931 アズワン品番65-8030-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66494656 MS9-AGG
15,000
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする