データケーブル 12芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入
アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされて
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:12●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:11.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:39 Ω/km●コード番号:185-4868
アズワン品番65-7457-95
内容量1巻(25m)
商品豆知識