水分離器 SPCシリーズ

水分離器 SPCシリーズ PREVOST

PREVOST サイクロン水セパレータは、フロートドレイン付きで陽極酸化アルミニウム製です。また、自動フロートドレインも装備されています。コスト効果が高く、信頼性の高い動作を実現しています +34 → +149 ° F の温度で動作します

仕様●メーカーシリーズ:SPC●平均流量:65 l/ 秒●平均定格流量:16バール●ポートの接続:G 3/4●ポート接続ネジサイズ:3/4●コード番号:218-1005 アズワン品番65-7952-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66500484 SPC 235
44,000
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする