曜日別特売

同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック

同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック - HUBER & SUHNER

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-11 GH

仕様●アダプタタイプ:Nプラグ to TNCプラグ●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9157アズワン品番65-7575-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650363433_N-TNC-50-1/133_NE
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする