防振・滑り止めパッド(アスカー) EA949HSシリーズ
防振効果のあるウレタンゲルを成型した防振クッション材です。
機器の下に敷くだけで防振・すべり止めの効果があります。
設置方法は防振したい機器の下に敷くだけです。
ゲル自身の粘着力で貼りつくので、取り付けも貼り直しも簡単にでき、設置場所に粘着材が残る
仕様●縦:95mm●横:95mm●厚み:4mm●材質:ポリウレタン●適正荷重:73gf/1支点●支点数:100個●硬度:アスカーC50●色:無色透明
アズワン品番65-9324-44
内容量1枚