ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入
Amphenol メスケーブルコネクタには、12 種類のポジションがあります。B コードです。IP67 等級 オスフィーダ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5713
アズワン品番65-7646-07
内容量1袋(2個)
Amphenol メスケーブルコネクタには、12 種類のポジションがあります。B コードです。IP67 等級 オスフィーダ付き