アルミ硬ろう EA309Aシリーズ
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-111●線径(mm):2.0●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:3本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:アルミ88%、珪素12%●フラックス(6g)付●アルミのロウ付専用
アズワン品番65-9248-39
内容量1箱(3本)
溶接トーチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66509706 | EA309A-16 | 65655898 | EA309A-17 |
![]() |
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ | エスコ | 1箱(2本) | ¥850 税込¥935 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |