Φ15x190mm スティックライト 黄/24本
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
- 仕様
- ●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能
- 内容量
- 1箱(24本)
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ




























