曜日別特売

クイックコネクトカップリング

クイックコネクトカップリング - Festo

Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G12F の動作圧力は、使用温度範囲全体で 0、95 → 10 bar です。標準公称流量: 1950 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 -

仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3258アズワン品番65-8017-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66515507NPHS-D6-P-G12F
6,320
6,246
6,871(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする