曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.16mm 2列 1袋 100個入

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.16mm 2列 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ:CHAMP●ピッチ:2.16mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.5A●コード番号:192-0032
アズワン品番
65-7657-41
内容量
1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66528737229974-1
145,000
139,800
値下げ
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする