8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.16mm 2列 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66528737
品番
229974-1
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:CHAMP●ピッチ:2.16mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.5A●コード番号:192-0032
アズワン品番
65-7657-41
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表