曜日別特売

照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ - エスコ
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66534425EA761XD-35
オープン
17,000
18,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする