曜日別特売

Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み

Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み - Seeed StudioSeeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み - Seeed Studio

ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード
Seeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。
小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。
Arduino IDEと完全に互換性があり

仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性がありますアズワン品番67-0372-19内容量1個
注意
※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66553544102010388
1,690
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする