基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール
Samtec ESW105-23-T-S は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9848
アズワン品番65-7679-08
内容量1個
商品豆知識