タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:685mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-1333
アズワン品番65-7964-16
内容量1個