MDUINO PLC ENET/WIFI/BTLE 54 I/O

MDUINO PLC ENET/WIFI/BTLE 54 I/O Industrial Shields

仕様●Controllers M-DUINO PLC Arduino Ethernet WiFi BLUETOOTH LE 54ARA I/Os Analog/Digital PLUS●コントローラ - プログラマブルロジックコントローラ(PLC)DINレール 12~24VDC●メーカー:Industrial Shields●入力数とタイプ:29 - デジタル(15)、アナログ/デジタル(14)●出力数とタイプ:25 - デジタル(9)、アナログ/PWM(8)、リレー(8)●拡張可:127モジュール最大●電圧 - 供給:12~24VDC●表示タイプ:ノンディスプレイ●行当たりの文字数:-●通信:Ethernet、RS-232、RS-485、USB、WiFi、BLE●メモリサイズ:256KB●取り付けタイプ:DINレール●スターターキット:ケーブル、マニュアル、電源●動作温度:0℃~45℃●防塵防水:- アズワン品番67-0371-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66649548 007001001100
93,300
91,980
101,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする