基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9027 アズワン品番65-7752-16 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66654746 638263222004
16,600
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする