ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10

ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765アズワン品番65-7757-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666578691412839
4,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする