IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入

IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3110 アズワン品番65-7539-56 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66661290 62501422323
1,350
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする