曜日別特売

レギュレータ一体型セット

レギュレータ一体型セット - Festo

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420アズワン品番65-7981-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666628MSB6-1/2:C3J2F3-WP
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする