曜日別特売

M5stack UnitV2 AIカメラ

M5stack UnitV2 AIカメラ - M5StackM5stack UnitV2 AIカメラ - M5Stack

Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュール
SigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。
128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい

仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流アズワン品番67-0391-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666777M5STACK-U078-D
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする