基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8805 アズワン品番65-7697-37 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66668545 LSEM-120-06.0-F-DV-A-N-K-TR
2,620
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする