曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
LSEM-120-06.0-F-DV-A-N-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 66668545

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66668545
品番
LSEM-120-06.0-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)値下げ
2,098
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8805
アズワン品番
65-7697-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする